※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TV105-12MY PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット) 70387748 TV105-12MY PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット) 70387748

PVCチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(4巻) 注文コード70387748 品番TV105-12MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)304.8 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20〜105 内径(Φmm)2.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70387748 TV105-12MY 72605059 TV105-12MY PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット) PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット) 1箱(2巻) 32,980 税込36,278 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする