PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
PVCチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4巻)
長さ(m)
304.8
内径(Φmm)
6.3
注文コード
70387757
品番
TV105-3M20Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
色
黒
材質
PVC
長さ(m)
304.8
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
6
内径(Φmm)
6.3
用途
電気・電子部品などの絶縁、保護
使用温度範囲(℃)
-20〜105
耐電圧(V)
300
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70387757
TV105-3M20Y
72605068
TV105-3M20Y
PVCチューブ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(2巻)
¥
59,980
税込
¥
65,978
内容量に違いがあります。