【8429827】C5C6-5M1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70388336 品番15592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

幅広クリップと大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。大き目のPOPも角度を付けて設置することができます。
上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。

材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー 寸法(幅W×高さH)(mm)80×165 開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする