(POP1)SDトーカー(SDカード付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70388415 品番22173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。
ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能
複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)

付属品SDカード(16GB) 材質ABS樹脂 使用温度範囲+5℃〜+40℃ 本体質量(g)185 メモリーSDカード/SDHCカード 本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5 音量調節32段階ボタン式±調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする