(POP1)eZフック(1個入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード70388440 品番22331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

とにかく取り付け取り外しが簡単なプライスケース付きハンガー用フック
パッケージハンガー専用アイテムとなります。

材質アーム:PC+アクリル、ベース:PC+POM 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×88×59(プライスケース:52×30) 耐荷重(g)【フック】500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする