(POP1)フックマスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード70388598 品番17867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

石膏ボード専用の、吊り下げパーツです。 簡単に設置、3本のピンで支えるから安心!

材質本体:PP、針頭:IPS、ピン:ステンレス 耐荷重(kg)【吊下げ】〜2/個 寸法(高さH×幅W)(mm)【本体】29×31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
ボードのクリップ付け
合資会社 雪風 様 (卸売・小売業)

しっかりボードにがっちりついてコスパも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする