POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の 卓上ポップスタンド
(POP1)円盤ベースタイプ クリップ100mm 100&14P(M100)-2M1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
70388720
品番
13459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
クリップの先端にPOPをつけて訴求します。
置くだけ簡単アイキャッチャー。
材質
PS/ABS/POM/SUS
寸法(mm)
クリップ:W22、円盤:1xΦ100
ワイヤー径(Φmm)
1.2
開口寸法(mm)
10
ワイヤー長(mm)
100