POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
クリップ&クリップC C5C6P10-2M2 1個ポリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70388835
品番
12853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、支柱:ポリエチレン(スチロール)、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×210
開口寸法(mm)
上クリップ:10、下クリップ:30