POP1
POP1の 内装商品
POP1の 吊り金具
POP1の フック(吊り金具)
ダブルフックハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
70388878
品番
22910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
eZフックに使えるヘッダー無しのパッケージハンガーです。
片側に10段のフックが両面についているので計20個引っ掛けられます。
仕様
上部フック付き
材質
PP
色
白
耐荷重
600g(eZフックと一緒に使う場合は500gまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19×17×480