丸型鍵

(1件のレビュー)
13日以内出荷 お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70390707 品番 MA1CRD
参考基準価格(税別)¥1,674 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。
コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。
車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。
軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。
選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。

用途
都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。
旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。
オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。
材質亜鉛合金、スチール、PVC レッド 質量(g)約201 内径(Φmm)約9(ワイヤー) 寸法(Φmm)約11.5 キー方式シリンダーとキー
注意
※施錠時の確認:施錠時には、必ず数字が一直線に並んでいることを確認してください。数字が横一列に並んでいない状態で設定すると、意図しない番号が設定される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
宅配ボックス固定
卸売・小売業

使い勝手が良いので、自転車にも追加購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする