ヘルメットインンターキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 チャンピオンブルー 注文コード70390759 品番MMZ10004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,526
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

商品特徴
優れた吸汗速乾素材:汗を素早く吸収して発散する吸汗速乾素材を使用。夏場の暑さやサイクリング時に汗をかいても、ヘルメットの中をサラサラと快適な状態に保ちます。
紫外線対策におすすめのUPF50+:UPF50+の紫外線遮断効果により、日焼け防止と熱中症対策が可能。ツバ付きで目の紫外線対策にも効果的です。
多用途で使えるデザイン:日焼け防止、熱中症対策として、工事現場や日常のケアにも最適です。日焼け止めと併せて使うことで、さらに効果的です。
軽量でフィット感抜群:伸縮性の高い素材で、頭にしっかりとフィットし、快適な装着感を提供します。

用途
用途
サイクリング:夏場のサイクリングでの汗対策や日焼け防止に最適です。
アウトドア活動:日焼け防止と熱中症対策として、ハイキングやキャンプなどのアウトドア活動に利用できます。
工事現場:工事現場での暑さ対策として、ヘルメットの下に着用することで快適に作業ができます。
日常使い:日常生活での日焼け防止や汗対策として、通勤・通学時にも便利です。
チャンピオンブルー
注意
※サイズと素材
※サイズ:頭囲約56〜61cm
※重さ:約26g
※素材:70%ポリエステル、15%ナイロン、15%スパンデックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする