アズワン
アズワンの 標示スタンド・立札
アズワンの メッセージスタンド
サインポール
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70390943
品番
EGY40A-30AS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥42,240
販売価格(税別)
¥
38,400
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレスミラー仕上げ
アズワン品番
62-6311-07
ベース径(Φmm)
300
高さ(mm)
798
質量(kg)
5.1
支柱径(Φmm)
32
商品番号
ZSI35
取付方式
サインポール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000