サインポール

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70390968 品番 EGY40C-30TS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,730
販売価格(税別)
34,300
材質/仕上スチールクロームメッキ仕上げ アズワン品番62-6311-09 ベース径(Φmm)300 高さ(mm)860 質量(kg)5.6 支柱径(Φmm)32 商品番号ZSI65 取付方式サインポール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする