アズワン
アズワンの 標示スタンド・立札
アズワンの メッセージスタンド
サインポール
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70390977
品番
EGY40T-30TS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥38,170
販売価格(税別)
¥
34,700
バスケットに入れる
材質/仕上
スチールブラック塗装仕上げ
アズワン品番
62-6311-10
ベース径(Φmm)
300
高さ(mm)
738
質量(kg)
5.6
支柱径(Φmm)
32
商品番号
ZSI34
取付方式
サインポール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000