自転車用サングラス付きヘルメット(TT-16)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70391310 品番 MTT-16-BK
参考基準価格(税別)¥4,699 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

商品特徴
強力マグネットで着脱簡単:付属のサングラスとサンバイザーは強力マグネットで簡単に取り外し可能。一時的にサングラスが不要な場合も、上向きに付け替えることができます。
4way仕様:着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、最大4通りの使い方が可能です。ゴミや昆虫、雨から目を保護し、眩しさを軽減します。
専用サンバイザー:サンバイザーはヘルメットのサイドに突起を差し込むだけで簡単に装着可能。眩しい光を緩和し、前方の視界を確保します。
温度調整と高い通気性:外気をヘルメット内に取り込み、内部の空気を循環させることで蒸れを軽減。多数の通気口が配置されています。
EPS発泡+PC外殻一体成形:外殻と衝撃吸収発泡スチロールを一体化した構造で、安全性を保ちながら軽量化を実現。
着脱可能なインナーパッド:インナーパッドは取り外して手洗いが可能。清潔に保つことができます。

用途
用途
サイクリング:強力マグネットで着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、サイクリング中のゴミや昆虫、雨から目を保護します。
アウトドアスポーツ:4way仕様により、様々なアウトドアスポーツに対応可能。サングラスやサンバイザーの取り外しも簡単です。
日常使い:スタイリッシュなデザインと多機能性で、通勤や通学にも最適です。
ブラック サイズM〜L
注意
※注意事項
※適切な装着:ヘルメットがしっかりと頭にフィットするように調整してください。適切に装着することで、安全性が向上します。
※定期的な点検:ヘルメットは使用するたびに、外殻や内部の状態を確認してください。破損や劣化が見られた場合は、速やかに交換してください。
※保管方法:直射日光を避け、湿度の高い場所で保管しないでください。適切な保管により、製品の寿命を延ばすことができます。
※カラーバリエーションとサイズ
※カラーバリエーション:ブラック、チタン、ブルー、パープルメタリック、ブルーメタリック、ホワイト
※サイズ:頭囲約57-62cm(XL〜XXLは58-65cm)、ヘルメット内側縦幅22.5cm、ヘルメット内側横幅17.5cm
※各サイズの重さと素材
※重さ:約281g(XL〜XXLは約335g)
※素材:PCとEPS発泡スチロール
※安全認証:CEマーク取得品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
自転車に乗るとき
サービス業

頭囲がギリギリでした。厚手のヘルメットキャップをかぶると少しキツいです。普段の帽子は60cm位のサイズ感なのでM〜Lサイズにしましたが、XL〜XXLサイズの方がよかったのかも。サングラスはメガネをしていると干渉してしまいます。メガネにも対応したサングラスに交換できると、もっとよいのにと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
70391346
2024-12-23
用途:
自転車乗車時
その他業種

前後に緩く左右がキツイ感じの内寸です。フィット感は良いですが、気になる方は大きいサイズの方が良いかも。ブルーメタリックを選択しましたが、濃緑メタリックという感じでした。バイザーとサングラスが添付されてますが併用不可。そもそもバイザーは穴位置合わず取付不可。磁石脱着サングラスも取付位置寸法が微妙に合わない感じ。走行中の振動で外れないか心配です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする