自転車用ヘルメット(1011000400)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70391416 品番 M10110004004
参考基準価格(税別)¥5,164 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

商品特徴
空気抵抗が少ない設計:流線型デザインにより、風の抵抗を最小限に抑え、スムーズな走行が可能です。男性にも女性にもおすすめのデザインです。
高い通気性:18個の通気孔を備え、蒸れを防ぎます。長時間の使用でも快適に過ごせます。
軽量で強度のある素材:外殻はPC素材、内側はEPS発泡素材を一体化した構造で、軽量かつ強度を実現しています。底面のEPS素材はPC素材で覆われており、角潰れのリスクを軽減します。
CEマーク取得:安全基準をクリアしており、信頼性の高い商品です。
重さ:280g
素材:PC素材外殻 + EPS衝撃吸収発泡スチロール

用途
用途
サイクリング:空気抵抗が少なく、通気性に優れているため、長距離のサイクリングに最適です。
スポーツ:軽量で強度が高いので、スポーツ全般において安全に使用できます。
日常使い:流線型のスタイリッシュなデザインは、通勤・通学などの日常使いにも適しています。
ブルーホワイト サイズM(頭囲約55〜58cm)
注意
※注意事項
※サイズ選び:適切なサイズを選ぶことが重要です。サイズは頭囲に基づいて選択してください。Lサイズは頭囲約58〜61cm、Mサイズは頭囲約55〜58cmです。
※適切な装着:ヘルメットがしっかりと頭にフィットするように調整してください。適切に装着することで、安全性が向上します。
※定期的な点検:ヘルメットは使用するたびに、外殻や内部の状態を確認してください。破損や劣化が見られた場合は、速やかに交換してください。
※保管方法:直射日光を避け、湿度の高い場所で保管しないでください。適切な保管により、製品の寿命を延ばすことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする