ガイドポールベルトタイプ B H900mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70391659 品番GY412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。

仕様タイプB(スタート&キャッチ) 質量(kg)10 高さ(mm)900 ベルト長さ(mm)2000 ベルト色ブルー 商品番号ZGI04294A 仕上(ベース)クロームメッキ仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ ベース径(Φmm)300 支柱径(Φmm)60 アズワン品番62-6312-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70391659 GY412 03621567 GY412 パーティーションポール ベルトタイプ Aスタート GYシリーズ 大和金属製作所 パーティーションポール ベルトタイプ Aスタート GYシリーズ 大和金属製作所 1本 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする