曜日別特売
OPP-42-TOMEI-50 OPPテープ STRONG&ECOLOGY サンユー印刷 70391940

OPPテープ STRONG&ECOLOGY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(50巻)
テープ厚さ(mm)0.042
内容量1セット(50巻)注文コード70391940品番OPP-42-TOMEI-50
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。
Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。
接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。
重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。
耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。
薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。

用途
ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。
透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.042粘着剤アクリル系主な用途梱包用、仮止め粘着力(N/10mm)2.58引張強度(N/10mm)29.9入数(個)50特性耐水性、耐候性、透明
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。
※人体には直接貼らないでください。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※商品写真やパッケージは代表の物でサイズや仕様で若干異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする