アズワン
アズワンの パーティション
アズワンの ベルト・ロープ式パーティション
ガイドポール ベルトタイプ Cタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392063
品番
GY911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
商品番号
ZGI1703
仕上
(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ
仕様
タイプC(キャッチ)
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
900
ベース径(Φmm)
350
支柱径(Φmm)
60
アズワン品番
62-6313-04
スタッキング
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000