ホイールスポンジミニ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70392080 品番CS-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

角型形状がホイールの角にもフィットします。

用途車の洗車 材質ABS/ポリエステル/ポリウレタンフォーム 幅(mm)95 高さ(mm)285 奥行(mm)40 危険物の類別非危険物 適合用途洗車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-13
用途:
洗車

外車のタイヤホイールのブレーキ汚れを落とすのに重宝しています。
固さ、形、大きさちょうど使いやすいです。

対象商品:
70392080
2024-08-10
用途:
洗車

ミニクーパーのホイールのブレーキ煤落としに重宝しています。
スポンジの固さがちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする