エナジーギア
エナジーギアの ウインドウ用・ウォッシャー液
エナジーギアの ガラスクリーナー
EGパーフェクトクリアガラスクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392116
品番
J-671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
油膜や手アカやタバコのヤニを強力に除去します。窓拭きと同時に除菌効果も得られます。ご家庭の鏡やガラスのクリー二ングにも使用出来ます。
用途
車の洗車
成分
精製水/エタノール/イソプロピルアルコール
適合
手垢、油膜
幅(mm)
105
高さ(mm)
230
奥行(mm)
49
内容量(mL)
400
液性
中性
危険物の類別
非危険物
特性
油膜除去