PROSTAFF(プロスタッフ)
PROSTAFF(プロスタッフ)の 洗車道具
PROSTAFF(プロスタッフ)の 自動車用洗車クロス
PROSTAFF(プロスタッフ)の 洗車用マイクロファイバー
モンスタースパイラルクロス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392134
品番
P200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
カットライン付きで、ちぎって使えるロールタイプのマイクロファイバークロスです。ボリューム感のある両面パイル生地です。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
183
寸法(mm)
クロス1枚:約200×400
色
オレンジ
高さ(mm)
210
質量(g)
722
入数(枚)
30
奥行(mm)
183
危険物の類別
非危険物