ゼノア
ゼノアの エンジンブロア
背負式エンジンブロワ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70392326
品番
EB6200
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途
除草作業、施設の清掃等に
仕様
スークプラグ:NGK BPMR7A
風量(m
3
/min)
14
全長×全幅W×全高(mm)
(外形)354×435×495
乾燥質量(kg)
(本体)9.1
燃料タンク容量(L)
2
始動方式
リコイルスタート
最大風量(m/s)
90
排気量(cm
3
)
62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません