質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260)
種類米類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150
内容量(g)100×1個
賞味期限5年7か月
原材料うるち米(国産)、乾燥具材(とうもろこし、人参、ぶどう糖)、調味粉末(カレースパイス、オニオンエキスパウダー、食塩、食物繊維(イヌリン)酵母エキス、デキストリン、植物油脂)/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、微粒酸化ケイ素
栄養成分【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:381kcal、たんぱく質:7.2g、脂質:1.6g、炭水化物:84.5g、食塩相当:1.23g