BLUETTI(ブルーティ)
BLUETTI(ブルーティ)の 非常用電源
BLUETTI(ブルーティ)の 非常用電源本体
拡張バッテリー B210P(AC240P用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70392570
品番
B210P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
AC240P用拡張バッテリー
B210PをAC240Pに最大4台接続可能(最大容量:10,443Wh)
セット内容
バッテリー拡張ケーブル、取扱説明書、保証書、品質証明書
幅(mm)
416.6
高さ(mm)
269.5
奥行(mm)
282.4
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません