MBIN10020 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392693 MBIN10020 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392693 MBIN10020 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392693 MBIN10020 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392693 MBIN10020 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392693 MBIN10020 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392693

マーカー投薬瓶(刻印目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100mL×20本) 注文コード 70392693 品番 MBIN10020
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は709円となります。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけ、くっきり色付けできるマーカー投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)100 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107×49×37 材質(キャップ)PE 色(フタ) 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする