SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
クラースFRP素材
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70392807
品番
160-004K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
樹脂を繊維で補強することによって、強度を向上させたプラスチックです。軽くて丈夫で、耐腐食性・耐候性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック
質量(kg)
約2.3
色
ブラック
号数
12号用
寸法(Φ×高さH)(cm)
約43×40