リンロンテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 70395704 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

トウモロコシを原料にした生分解性テープです。
100%ポリ乳酸を使用していることからおよそ5年で機能を果たし、徐々に土にかえるのでゴミにならない資材です。
耐久性が高く、施工も簡単です。
木に巻きつけるだけで鹿やクマなどによる剥皮害に効果があります。
1巻あたり490gと軽量なので常備品として携帯できる軽さなのも魅力です。

用途シカ・クマなどによる剥皮害対策 半透明(白) 長さ(m)350 直径(Φcm)11.5 幅(cm)5 質量(g/巻)490 対象動物シカ・クマなど グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする