軽量・コードレスで毎分約1万回転のパワフルさ! コレ1台で庭のお手入れが楽に!ヘッドの角度が3段階に調整できるので草刈り作業が効率よくはかどります! 替え刃付き:ナイロン刃5枚・ステンレス刃2枚・チップソー刃1枚 コードレスで仕事効率大幅アップ。伸縮式約87〜120cm、誤作動を防ぐダブルスイッチ、補助ハンドル、安全のための保護メガネ付き。 握りやすい持ち手でどなたでもラクラク操作!! 軽量約1.1kg(バッテリー含まず) 使用前の草ぼうぼうが、使用後こんなにキレイに! 雑草の種類に合わせて3種の替え刃を使い分け:1.ナイロン刃/柔らかい草や芝生に、2.ステンレス刃/硬めの草や枯れ草に、3.チップソー/広い範囲の草刈り、茎の太い雑草や小枝に 誤作動防止安全ボタン、ヘッド角度3段階調節、フロント・保護カバー、バッテリー充電式 一部組立式 6ヵ月間保証書付き
想像以上にパワーが有りました。良かったです。ステンレスのブレードやチップソウの予備が欲しいのですがどうすれば購入出来ますか?教えて下さい