デジタルサイネージ単体

BS-WDAF-T143N-V2 Windows搭載 屋内自立型デジタルサイネージ タッチ非対応 bitstrong 70396447 BS-WDAF-T143N-V2 Windows搭載 屋内自立型デジタルサイネージ タッチ非対応 bitstrong 70396447 BS-WDAF-T143N-V2 Windows搭載 屋内自立型デジタルサイネージ タッチ非対応 bitstrong 70396447

Windows搭載 屋内自立型デジタルサイネージ タッチ非対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70396447 品番BS-WDAF-T143N-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。
[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。
[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。
[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。
Windows搭載
CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属
無線LANアンテナ付属

用途宣伝・インフォメーション 仕様デジタルサイネージ:屋内型 質量(kg)41 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)578.4×1781×400 設置方法自立式 画面サイズ43インチ縦型 搭載OSWindows 10
関連資料:(0.66MB) 取扱説明書:(1.15MB)
注意
※起動後の操作にキーボード・マウスが必要です。
※本製品にはキーボード・マウスは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥21,820 / 税込 ¥24,002
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,390 / 税込 ¥22,429
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥32,690 / 税込 ¥35,959
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥32,690 / 税込 ¥35,959

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70396447 BS-WDAF-T143N-V2 65319278 BS-WDAF-T143N-V2 【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド  Windows11搭載 bitstrong 【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載 bitstrong 1台 289,800 税込318,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする