バトル5

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70396657 品番525-506
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水
内径11〜15×外径16〜20mmホース用
ホーセンド付き
ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)

材質ABS/POM 適合ホース外径(Φmm)16〜20 適合ホース内径(Φmm)11〜15
注意
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります
※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする