散水チューブ 50m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70397454 品番578-402
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

三層構造の特殊ホース
一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース
0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします
バルブなどで流量調節を行ってください
最大延長は一系統15m

材質PVC 使用圧力(MPa)0.05〜0.3 1巻長さ(m)50 破壊圧力(MPa)瞬間0.5 使用流体上水道水
注意
※目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください
※埋設施工はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする