Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sフィット(もちぷる)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70397697
品番
536-126
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
くつろぎを生むやわらかさ。
” もっちり ” したソフトパッドがくつろぎの バスタイムを演出します。
材質
(座面・背もたれ)PE、(脚ゴム)合成ゴム、(グリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(ひじ掛け)PP、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)
約4.8
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×48〜53×71〜83、折りたたみ時:46×16×83.5〜96.5
座面高(cm)
36〜48
最大使用者体重(kg)
100