JW-4W-N 防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業 70397899 JW-4W-N 防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業 70397899 JW-4W-N 防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業 70397899 JW-4W-N 防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業 70397899

防水ジャンクションボックス JWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70397899 品番 JW-4W-N
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。

材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 質量(g)101 使用温度範囲(℃)-25〜60 定格電圧(V)- 定格電流(A)- 表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 端子ねじ- 外形寸法D(mm)97 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)37.5 保護等級IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m)カバー:0.5〜0.6 材質(カバー)PA66 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)PA66 端子台端子台無し 材質(ロックナット)PA6 色(カバー)ブラック 分岐数4 対応ボディー色ブラック 適合ケーブル(Φmm)M20:5〜9/M16:7〜10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする