WC100-20-N-BM ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 70397926 WC100-20-N-BM ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 70397926 WC100-20-N-BM ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 70397926 WC100-20-N-BM ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 70397926

ポータブル防水ケース WCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ 注文コード70397926 品番WC100-20-N-BM
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法H・材質・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×20.5×100 材質ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ 質量(g)35 使用電池無し 保護等級IP67 用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする