強力バックルコブラ用ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70398293 品番FC90KVF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力なコブラをセットで使用できます。

用途ベルトの締め付けなど。 トラスコ品番195-4238 セット内容45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個 材質本体:7075 アルミニウム マットブラック 質量(g)109 適合ベルト幅(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする