AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの カラビナ・ナスカン
ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70398345
品番
KR35B3-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途
土建作業など
トラスコ品番
195-4359
材質
7075 アルミニウム
幅(mm)
73
色
シルバー
高さ(mm)
114
質量(g)
95
ロック機能
3点オートロック
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。