※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX3211D-AC200V 冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:〜2.2、3.7 , 5.5、7.5、11kW) CKD 70399099 GX3211D-AC200V 冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:〜2.2、3.7 , 5.5、7.5、11kW) CKD 70399099 GX3211D-AC200V 冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:〜2.2、3.7 , 5.5、7.5、11kW) CKD 70399099 GX3211D-AC200V 冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:〜2.2、3.7 , 5.5、7.5、11kW) CKD 70399099

冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:〜2.2、3.7 , 5.5、7.5、11kW)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相AC200, 220/200, 220(50/60Hz) 空気出入口接続口径R 3/4 冷媒R-410A 注文コード70399099 品番GX3211D-AC200V
参考基準価格(税別)¥306,900 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は電圧・空気出入口接続口径・冷媒など8種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)です。
オイルフリーエアに対応したスレンレス製ベッセルを採用した熱交換器を搭載しました。熱交換器からの発塵がありません。
熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。
高温環境対応能力をアップし、周囲温度45℃でも運転可能です。
薄形スリムでコンパクトなボディのため、ラインに設置しても、装置に搭載しても場所を選びません。
環境に優しい新冷媒R-134a、R-410、AR-407Cを採用し、オゾン層を破壊しません。
フロート式の採用によりドライヤでドレンが発生する度にドレン排出するため、無駄なエアロスがありません。
ドレン排出器は外付けのため、運転しながらでも簡単にメンテナンスが可能です。
ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着も容易です。
通常点検は操作部を見るだけで可能です。冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。

用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 質量(kg)33 電圧(V)単相AC200, 220/200, 220(50/60Hz) 使用流体圧縮空気 消費電流(A)(50/60Hz)2.6, 2.9/2.6, 2.4 適合エアコンプレッサ(kw)11 周囲温度(℃)2〜45(電源電圧±5%の場合) 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)35 冷媒R-410A 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)【定格】1.65/1.82(ANR)【圧縮機吸込状態】1.73/1.91 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5〜50 空気出入口接続口径R 3/4 圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.011/0.013 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.1〜1.0【定格】0.7 排熱量(kW)(50/60Hz)1.2/1.3 消費電力(kW)(50/60Hz)0.44, 0.49/0.52, 0.53 起動電流(A)(50/60Hz)13.2/12.4
注意
※周囲温度は、電源電圧±10%では、2〜40℃となります。
※定格 処理空気量(ANR)の値は20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
※定格 処理空気量(圧縮機吸込状態)の値は32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
※露点の性能保証値については別途メーカーにお問い合わせください。
※圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。
※消費電力、消費電流および排熱量ともに定格条件下における参考値であり、この値を保証するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする