※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード70399108
品番GX3215D-AC200V
参考基準価格(税別)¥321,200
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)です。
オイルフリーエアに対応したスレンレス製ベッセルを採用した熱交換器を搭載しました。熱交換器からの発塵がありません。
熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。
高温環境対応能力をアップし、周囲温度45℃でも運転可能です。
薄形スリムでコンパクトなボディのため、ラインに設置しても、装置に搭載しても場所を選びません。
環境に優しい新冷媒R-134a、R-410、AR-407Cを採用し、オゾン層を破壊しません。
フロート式の採用によりドライヤでドレンが発生する度にドレン排出するため、無駄なエアロスがありません。
ドレン排出器は外付けのため、運転しながらでも簡単にメンテナンスが可能です。
ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着も容易です。
通常点検は操作部を見るだけで可能です。冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。
異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別が出来ます。