※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックアジャスタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 可搬質量(kg)25 注文コード70399160 品番QRE-25A
参考基準価格(税別)¥164,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は可搬質量など4種類から選べます 他の種類を見る

組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!
低摺動な自動調芯装置
ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション
繰り返し精度は±0.02mmの高精度
軽量コンパクトボディで業界No.1

許容トルク(N・m)436 本体質量(kg)1.5 繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02 移動距離(mm)X-Y方向:±3.0 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 引張荷重(N)8670 圧縮許容荷重(N)22060 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源エアー0.3〜0.7MPa 可搬質量(kg)25 許容モーメント荷重(N・m)497 ねじれ方向移動範囲:±4.0deg、繰返し精度:±0.1deg
関連資料:仕様(1.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする