※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリージョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 可搬質量(kg)5 注文コード70399169 品番RJA-5A
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は可搬質量など3種類から選べます 他の種類を見る

配線・配管のトラブル解消
ロボットの配線・配管の絡みを防止。
ロボットへ直接取付けが可能な固定ボルトを内蔵。
7kg可搬、25kg可搬を新たにラインナップ
電気信号最大12芯、エアー回路最大6点(RJA-25A)

本体質量(kg)0.4(ケーブル除く) 許容回転数(min-1[r.p.m])240 使用圧力範囲エアーポート/-100kPa〜0.7MPa※真空保持はできません。 最小断面積(mm2)エアーポート/0.58 周囲温度(℃)5〜60 回路数エアーポート/4 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)エンドレス 許容モーメント(N・m)ねじり:9.5/曲げ:12.9 回転抵抗(N・m)0.5 電気信号4芯 可搬質量(kg)5
関連資料:仕様(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする