※着用例

HC25208 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ EUROFLEX 70399368 HC25208 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ EUROFLEX 70399368 HC25208 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ EUROFLEX 70399368 HC25208 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ EUROFLEX 70399368 HC25208 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ EUROFLEX 70399368

突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70399368 品番 HC25208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。
突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。
ロングバージョンは腕まで保護できます。
手袋はオールステンレスです。
調整可能なバンドで手にフィットします。
バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。

サイズM 全長(cm)30.5 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20.3 材質手袋部:ステンレス 機能突き刺し防止、耐切創 入数(双)1 用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。 トラスコ品番206-6950 質量(g)360 色(手首部)レッド アズワン品番64-8545-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする