MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の バッグ・キャップ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の バッグ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の リュック
Entity バックパック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70399553
品番
NTTPK21AS
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
メインコンパートメントは180度フルオープンです。
背面側のポケットは両サイドからアクセス可能です。
両サイドのポケット外側にはボトルホルダーが付いています。
トラスコ品番
160-7159
材質
500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
幅(mm)
292
質量(kg)
1.19
色
アッシュ
高さ(mm)
432
質量(g)
1190
入数(枚)
1
容量(L)
21