曜日別特売
10004368-3738 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG WOCK 70400095

10004368-3738 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG WOCK 70400095
10004368-3738 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG WOCK 70400095
10004368-3738 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG WOCK 70400095
10004368-3738 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG WOCK 70400095
10004368-3738 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG WOCK 70400095
10004368-3738 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG WOCK 70400095

静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グリーン
サイズ(cm)23.5/24
内容量1足注文コード70400095品番10004368-3738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
通気穴が付きでムレにくいです。
滑りにくいソールデザインになっています。
特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。

トラスコ品番206-9837セット内容インソール、ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech[[TM上]])質量(kg)0.91グリーンサイズ(cm)23.5/24機能静電気防止、通気性、衝撃吸収アズワン品番64-8326-81サイズ規格US(アメリカ):7、UK(イギリス):5、EU(ヨーロッパ):37/38靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする