ALPINE
ALPINEの ヘルメット
ALPINEの ヘルメット関連商品
ALPINEの その他ヘルメット関連商品
COBRA バックル XLトリガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70400375
品番
FY50KVV-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
質量(g)
65
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
オス形状
自在
破断荷重(kN)
9
材質
本体:7075 アルミニウム
用途
ハーネスなどの締め付け用。
トラスコ品番
206-4095
アズワン品番
64-8533-62
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。