ALPINE
ALPINEの ヘルメット
ALPINEの ヘルメット関連商品
ALPINEの その他ヘルメット関連商品
COBRA バックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70400393
品番
FY38KVF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途
ハーネスなどの締め付け用。
トラスコ品番
206-4097
材質
本体:7075 アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
62
適合ベルト幅(mm)
38
破断荷重(kN)
9
アズワン品番
64-8533-61
オス形状
自在
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。