メイン
SDS
SDSの エントランス
SDSの ポスト
SDSの 宅配BOX・宅配ポスト
宅配キーパー A スタンダード スーパーラージタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70400630
品番
TK81-MW-R
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
100リットル収納サイズの超大容量モデル
質量(kg)
21
タイプ
スーパーラージタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
510×760×540
色(本体)
マットホワイト
開閉
右開き
収納容量(L)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません