キングコーポレーション
キングコーポレーションの バッグ・キャップ
キングコーポレーションの バッグ
キングコーポレーションの ビジネスバッグ
ビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70401039
品番
KBB008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボール紙でできた丈夫なビジネスバッグです
用途
ネコポスに対応、配送コスト削減できます!
トラスコ品番
208-0775
色
白
質量(g)
5300
タイプ
小
縦(mm)
225
横(mm)
310
アズワン品番
64-8574-42