2318770/WIP-07 耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B ハネウェル 70401145

メイン画像

耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双サイズS注文コード70401145品番2318770/WIP-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
手首部が長いタイプです。

用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属サイズS全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)17材質スペクトラ、ライクラ、他、すべり止め部:ポリウレタンホワイトゲージ数13規格EN388 2016:4X42B耐切創性X/B機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性入数(双)1仕様13ゲージ編トラスコ品番207-6300質量(g)59材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、他アズワン品番64-8351-83滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X42B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
704011452318770/WIP-0742749264NEO45755GCNIP-072318770/WIP-07 ネオカット PU ハネウェル 42749264ネオカット PUハネウェル1双
919
税込1,011
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 旋盤加工後の切り屑清掃

「極細の糸状の鉄屑」の場合、細かい切れ端ができると、この「耐切創」といえども貫通する場合があり、その点は要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする