メイン画像

耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU C&G C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70401197 品番2318768/WIP-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。

サイズS 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)17 材質スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他、すべり止め部:ポリウレタン ホワイト ゲージ数13 規格EN388 2016:4X43C 耐切創性X/C 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性 入数(双)1 用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属 トラスコ品番207-6305 質量(g)39 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他 アズワン品番64-8351-79 滑り止め効果ポリウレタン加工 EN388規格2016規格:(4X43C)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70401197 2318768/WIP-07 42749264 NEO45755GCNIP-07 ネオカット PU ハネウェル ネオカット PU ハネウェル 1双 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする